曜日別特売
FA-10FCTB-50A 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10FCTB-50A 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694456
FA-10FCTB-50A 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694456

10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード37694456品番FA-10FCTB-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート質量(kg)15材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと寸法L(mm)180寸法H(mm)304ねじ径M16寸法L1(mm)74寸法t(mm)20方式フローティング寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP寸法d(Φmm)50使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200寸法H1(mm)224寸法h(mm)19寸法E1(mm)107寸法E2(mm)107ボルト穴数4寸法W1(mm)54寸法W2(mm)70材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割駆動部サイズ2型バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37694431
2014-07-15
用途: 同じ部品の交換

今回ネット注文で、ちょっと心配でしたが、動作に問題なく、動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする