※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694587
品番
FA-10UTB-40A
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
SCS13A ロストワックス
形状
ストレート
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
297
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
67
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
40
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
寸法H1(mm)
217
寸法h(mm)
19
寸法E1(mm)
107
寸法E2(mm)
107
寸法g(mm)
81
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
70
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材