※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50×32
15×15
20×15
25×20
32×25
40×25
40×32
50×32
65×32
65×50
80×32
80×50
呼び径(B)
2×11/4
1/2×1/2
3/4×1/2
1×3/4
11/4×1
11/2×1
11/2×11/4
2×11/4
21/2×11/4
21/2×2
3×11/4
3×2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694727
品番
TP-50AX32A
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途
冷水、温水および空気に使用することができます。
寸法C(mm)
86
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
98
寸法G(mm)
41
寸法d(Φmm)
Rc11/4
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×11/4
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、空気
最高使用圧力(MPa)
0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状
ストレート
種類
マジックジョイント
材質(キャップ)
S25C
最高使用温度(℃)
+120
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)
S25C
材質(ロックリング)
SUS304
材質(クランプ)
FCD-S
材質(ピストン)
SUJ2
注意
※マジックジョイントの分岐作業は周囲温度-15℃以上で行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材