※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 塩ビ継手
排水用通気弁 通気番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694772
品番
AAV-40A
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
87.5
寸法D2(mm)
48
寸法D3(mm)
128
寸法D4(mm)
54
寸法E(mm)
18.5
寸法H1(mm)
101
寸法H2(mm)
30
寸法H3(mm)
47
寸法H4(mm)
115
寸法d(mm)
44.2
寸法d1(mm)
40
寸法h(mm)
22
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.5
材質(ボディ)
ABS樹脂
付属品
排水用塩ビソケット
材質
ボデー:ABS樹脂
色
アイボリー
内径(Φmm)
44.2
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
EPDM
材質(ソケット)
PVC
材質(ジスクホルダ)
ABS樹脂
注意
※屋内設置用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材