※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 塩ビ継手
排水用通気弁 通気番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694781
品番
AAV-50A
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
87.5
寸法D2(mm)
60
寸法D3(mm)
128
寸法D4(mm)
67
寸法E(mm)
12.5
寸法H1(mm)
101
寸法H2(mm)
30
寸法H3(mm)
53
寸法H4(mm)
115
寸法d(mm)
56.2
寸法d1(mm)
51
寸法h(mm)
25
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(ボディ)
ABS樹脂
付属品
排水用塩ビソケット
材質
ボデー:ABS樹脂
色
アイボリー
内径(Φmm)
56.2
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
EPDM
材質(ソケット)
PVC
材質(ジスクホルダ)
ABS樹脂
注意
※屋内設置用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材