※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 塩ビ継手
排水用通気弁 通気番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694806
品番
AAV-75A
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
143
寸法D2(mm)
89
寸法D3(mm)
183
寸法D4(mm)
97
寸法E(mm)
26
寸法H1(mm)
143
寸法H2(mm)
45
寸法H3(mm)
84
寸法H4(mm)
157
寸法d(mm)
83.2
寸法d1(mm)
77.2
寸法h(mm)
40
呼び径(A)
75
呼び径(B)
-
材質(ボディ)
ABS樹脂
付属品
排水用塩ビソケット
材質
ボデー:ABS樹脂
色
アイボリー
内径(Φmm)
83.2
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
EPDM
材質(ソケット)
PVC
材質(ジスクホルダ)
ABS樹脂
注意
※屋内設置用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材