※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZ-6A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695174 PLZ-6A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695174

エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695174 品番 PLZ-6A
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法A(mm)17 ねじの種類Rc 寸法B(mm)15 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695201
2023-06-18
用途:
雨水タンク
サービス業

水道水に比べて、雨水に関しては鉄製は内部が錆びやすいのでステンレス製に交換。
DIYの店でも購入できるが種類が少ないかつ価格が高い。

対象商品:
37695192
2022-06-24
用途:
配管用継ぎ手として

メーカー品でもあり、全く問題なく使えました漏れもなくしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする