呼び径(A)25
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-29〜300
寸法A(mm)38
ねじの種類Rc
寸法B(mm)41
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)Rc1
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応