PRH(2)-20A×10A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695287 PRH(2)-20A×10A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695287

異径六角ニップル ねじ込み式管継手

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695287 品番 PRH(2)-20A×10A
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0
220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4
-29℃~120℃の静流水:2.0
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)42 寸法d(mm)16 寸法B(mm)32 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)R3/4 寸法d3(mm)R3/8 寸法E1(mm)18 寸法E2(mm)13 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695271
2023-08-01
用途:
水配管
教育・研究機関

錆びると困るところのため,ステンレス部品にしました.キッツの製品ですので,ネジの仕上がりも丁寧でした.

対象商品:
37695314
2020-04-05
用途:
ポンプ交換時の配管に使用

管材屋が近くに無いためネットを利用。このサイズの異径ニップルは扱いが少ないので入手できて助かりました。配送も早かったです。

対象商品:
37695262
2020-04-09
用途:
修理

流石。配管系にはこのメーカーが安心して使用できる。

対象商品:
37695262
2019-12-07
用途:
機器加工作業
チョコカンパニー 竹中 様

機器加工作業用機械のエア切替及び流量調整の機会接続サイズ調整に使用するために購入しました。
考えていた通りの動作をするようになり、作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37695262
2018-01-21
用途:
乾燥機の燃料のジョイントとして
牧野精米所 様 (農・林・水産業)

なかなか探しても見つかりませんでした。違う部品を組み合わせて、しておりましたが、納得できずにおりました。やっと満足しています。

対象商品:
37695296
2016-03-09
用途:
オフィス台所の温水器用減圧弁交換
横浜共立倉庫株式会社大黒センター 様 (サービス業)

温水器メーカーから部品が供給されなくなって困っていましたが、市販の減圧弁と組み合わせて交換でき、温水が出るようになりました。

対象商品:
37695271
2016-04-14
用途:
圧縮エアー(0.8MPs)配管
ADACHI・EDS 様

この異径六角ニップルの10A側に(05701342)径違いチーズステンレス製をねじ込んだところエアー漏れが発生しました、ステンレスは締めすぎるとほどけなくなるので若干締め代を残していましたので、絞め増しをしましたがエアー漏れが止まりません、そこでバラそうと思い緩めかけましたがあんのじょうはどけなくなりました。組み立てる前にネギの仕上がりに段があるように(ダイスの調整不良)見えたのですがシールテープを巻くし大丈夫だろうと、組み立てました。同時に買いました他の部品の組立部分はすべて正常でした。(ヘルメチックを使えば良かったのでしょうか)

5人が参考にしています
対象商品:
37695235
2016-05-11
用途:
タイヤチェンジャーの補修部品

文句ありません!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする