異径エルボ ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695393 品番 PRL(2)-15AX8A
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径(A)15×8 呼び径(B)1/2×1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) トラスコ品番163-9463 材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)24 寸法B(mm)24 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1/2 寸法d3(mm)Rc1/4 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695445
2024-01-16
用途:
配管

径違いはモノタロウブランドになかったのでメーカ製にしました。
見た目がちょっとだけ綺麗です。

対象商品:
37695436
2020-01-31
用途:
配管工事用

配管工事に使用。急ぎだったので間に合ってよかったです

対象商品:
37695506
2019-06-30
用途:
配管修理
廣瀬園芸 様 (農・林・水産業)

製品そのものは問題ないが、少々価格が高すぎる、もう少し下げたほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする