PRS(2)-10AX6A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695524 PRS(2)-10AX6A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695524

異径ソケット ねじ込み式管継手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695524 品番 PRS(2)-10AX6A
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び径(A)10×6 呼び径(B)3/8×1/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法A(mm)28 ねじの種類Rc 寸法B(mm)23 寸法C(mm)19 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc3/8 寸法d3(mm)Rc1/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管の口径変換(20A→15A)の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

20Aから15Aへの口径変換に使用しました。ねじの精度が良く、締め込みがスムーズで施工しやすかったです。取付後も安定しており、漏れもなく使用できました。異径接続の定番部材として安心感があります。

対象商品:
37695576
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管の口径変換(20A→15A)の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

20Aから15Aへの口径変換に使用しました。ねじの精度が良く、締め込みがスムーズで施工しやすかったです。取付後も安定しており、漏れもなく使用できました。異径接続の定番部材として安心感があります。

2025-01-29
用途:
配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品:
52629168
2021-08-27
用途:
エア配管
教育・研究機関

エア配管に使用します.これまでも同等の品を使用しており,問題なく安心して使用出来ると思います.

対象商品:
37695576
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品:
37695515
2019-12-20
用途:
エアツールの継手交換
サービス業

エアツールのジョイントをねじ込みからワンタッチに変更しました。今のところ問題ありません。あとは耐久性ですね

対象商品:
37695533
2019-11-18
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の油圧測定用に異径ソケットを購入。作りもよくしっかりしていて助かります

対象商品:
37695576
2019-08-16
用途:
エアードライアーの配管
株式会社コバマシン 様 (卸売・小売業)

商品も早く納品され、なかなかいい出来でして。
また、注文します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする