※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ ねじ込み式管継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37695716
品番
PRT(2)-25AX15A
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
トラスコ品番
163-9641
材質
SCS13A
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-29〜300
寸法A(mm)
32
ねじの種類
Rc
寸法B(mm)
33
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc1
寸法d3(mm)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材