※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT(2)-50AX32A 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695777 PRT(2)-50AX32A 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695777

径違いチーズ ねじ込み式管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695777 品番 PRT(2)-50AX32A
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)50×32 呼び径(B)2×1・1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS13A 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法A(mm)48 ねじの種類Rc 寸法B(mm)54 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc2 寸法d3(mm)Rc11/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695707
2018-07-29
用途:
水道栓交換
久喜市総合体育館 様

問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする