※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTZ-6A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695795 PTZ-6A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695795

チーズ ねじ込み式管継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695795 品番 PTZ-6A
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS13A 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法A(mm)17 ねじの種類Rc 寸法B(mm)15 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695804
2022-10-10
用途:
エアー配管

外観が丈夫そうで信頼感があります。ネジピッチも正確で気持ちの良い締め付けが出来ます。でもモノタロウブランドが品切れの時にだけ購入します。

対象商品:
37695847
2019-03-18
用途:
ベランダの手摺
個人のお客様

比較的凸凹が少なく追加工に適すると思います。
差し込み組み立て構造の手摺を製作するための素材としました。

対象商品:
37695822
2018-02-02
用途:
水道工事
株式会社 トピア 様

何の問題なく使用出来ます安くなるともっと良い。これからも購入したい

対象商品:
37695813
2016-06-10
用途:
分岐

ふつう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする