曜日別特売
PTZ-20A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695831

PTZ-20A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695831
PTZ-20A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695831

チーズ ねじ込み式管継手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37695831品番PTZ-20A
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300寸法A(mm)32ねじの種類Rc寸法B(mm)33使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc3/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37695804
2022-10-10
用途: エアー配管

外観が丈夫そうで信頼感があります。ネジピッチも正確で気持ちの良い締め付けが出来ます。でもモノタロウブランドが品切れの時にだけ購入します。

対象商品 : 37695847
2019-03-18
用途: ベランダの手摺
個人のお客様

比較的凸凹が少なく追加工に適すると思います。
差し込み組み立て構造の手摺を製作するための素材としました。

対象商品 : 37695822
2018-02-02
用途: 水道工事
株式会社 トピア

何の問題なく使用出来ます安くなるともっと良い。これからも購入したい

対象商品 : 37695813
2016-06-10
用途: 分岐

ふつう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする