PW-10A 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695892 PW-10A 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695892

六角ホースニップル ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37695892 品番 PW-10A
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 タケノコ外径(Φmm)10.5 材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)44 寸法d(mm)7 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)19 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)R3/8 寸法E1(mm)25 寸法E2(mm)13 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 入数(個)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695926
2018-02-08
用途:
液体の移送用

ホースを差し込む部分が長いものを選びました。値段だけで選ぶと短いものになってしまうので、よく調べました。これだと、ホースの差し込む部分が、少々ヘタっていても、漏れが無く、良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37695926
2017-11-23
用途:
冷却パイプの接続
農・林・水産業

価格に見合ったクオリティーだと思います。特に不満は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
37695892
2015-03-26
用途:
散水

いつも安定した品質で安心して購入出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする