呼び径(A)20呼び径(B)3/4タケノコ外径(Φmm)20.5材質SCS13A形状ホースニップル質量(kg)0.1種類ねじ込み継手寸法L(mm)66寸法d(mm)15最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0寸法D(mm)20.5寸法B(mm)30使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)16寸法d2(mm)R3/4寸法E1(mm)40寸法E2(mm)18最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応