呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質SCS14A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)25
寸法D(mm)17
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)Rp1/4
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応