PSM-20A ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696005 PSM-20A ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696005

ソケット ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696005 品番 PSM-20A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)36 寸法D(mm)31 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rp3/4 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする