※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PST-40A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696127 PST-40A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696127

テーパーソケット ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696127 品番 PST-40A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質304SS 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法L(mm)54 ねじの種類Rc 寸法D(mm)55.5 寸法l(mm)18.5 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1-1/2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37696093
2017-10-10
用途:
蒸気配管
沢崎鉄工所 様 (製造業)

メーカー品で、厚みもあり、お客様に安心感を与えることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
37696066
2016-01-29
用途:
サンプルガスを取り出しように溶接する。

品質はとてもいいが価格が半額程度なら満足です。

対象商品:
37696084
2014-12-24
用途:
流入、流出口配管溶接

ネジ部もきれいで面粗さや欠けもない。溶接具合も良好。
耐圧なども含めた基本品質は備えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする