※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
45°エルボ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
37696154
品番
P45LM-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質
SCS14A
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
19
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc3/8
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材