※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P45LM-50A 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696215 P45LM-50A 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696215

45°エルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37696215 品番P45LM-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,560
この商品は呼び径・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)42 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする