ブッシング ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696251 品番 PBM(3)-15AX6A
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
呼び径(A)15×6 呼び径(B)1/2×1/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)21 寸法d(mm)14.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)26 寸法C(mm)9.5 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)Rc1/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37696224
2022-10-20
用途:
蒸気を通すコネクタとして使用
有限会社アイティテクノ 様

蒸気を通す配管の途中で温度や圧力を計測する接続部に使用する。

1人が参考にしています
対象商品:
37696303
2019-12-09
用途:
ガス管の接続
その他業種

給湯器の接続に20号から16号に交換するのに使いました。特に問題なくこちらのメーカはバルブも有名ですからね。

対象商品:
37696276
2014-05-16
用途:
異型の配管の継ぎ手に使用

シールテープを使用してはめ込みました。水漏れも無く、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする