呼び径(A)50×25
呼び径(B)2×1
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)36
寸法d(mm)50
寸法E(mm)26
寸法B(mm)63
寸法C(mm)14.5
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d1(mm)R2
寸法d2(mm)Rc1
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応