※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBM(1)-50AX40A ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696434 PBM(1)-50AX40A ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696434

ブッシング ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696434 品番 PBM(1)-50AX40A
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1・1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)36 寸法d(mm)50 寸法E(mm)26 寸法B(mm)63 寸法C(mm)13 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R2 寸法d2(mm)Rc1-1/2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37696224
2022-10-20
用途:
蒸気を通すコネクタとして使用
有限会社アイティテクノ 様

蒸気を通す配管の途中で温度や圧力を計測する接続部に使用する。

1人が参考にしています
対象商品:
37696303
2019-12-09
用途:
ガス管の接続
その他業種

給湯器の接続に20号から16号に交換するのに使いました。特に問題なくこちらのメーカはバルブも有名ですからね。

対象商品:
37696276
2014-05-16
用途:
異型の配管の継ぎ手に使用

シールテープを使用してはめ込みました。水漏れも無く、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする