キャップ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696504 品番 PCM-40A
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法H(mm)32 ねじの種類Rc 寸法D(mm)60 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1-1/2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする