KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の パイプニップル類・鉄ソケット
六角ニップル ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37696556
品番
PHM-20A
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0
220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4
-29℃~120℃の静流水:2.0
ねじの種類
R×R
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SCS14A
形状
ニップル
全長(mm)
47
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
47
内径(Φmm)
16
寸法d(mm)
16
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
32
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d1(mm)
R3/4
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃〜120℃の静流水)
接続形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材