※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLM-6A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696601 PLM-6A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696601

エルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696601 品番 PLM-6A
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)19 寸法B(mm)22 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする