3/22より値下げ!現場を応援

PLM-15A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696635 PLM-15A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696635

エルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696635 品番 PLM-15A
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)27 寸法B(mm)30 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d2(mm)Rc1/2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする