呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質316SS
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-29〜300
寸法L(mm)19
ねじの種類R
寸法B(mm)9
寸法b(mm)8
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d1(mm)Rc1/4
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)