※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPM-50A プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696775 PPM-50A プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696775

プラグ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696775 品番 PPM-50A
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法L(mm)41 ねじの種類R 寸法B(mm)32 寸法b(mm)15 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)Rc2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37696714
2021-09-13
用途:
ハコスカS/Tギヤボックスのフィラープラグ
金融・保険業

以前から_工具で廻されて四角部がナメ掛かってたので代替品に、ぴったんこなんで当然問題無し。

対象商品:
37696696
2017-02-02
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

某社ブロワ オイルドレンプラグの代替品として。角がナメかかっていたので予備品として、メーカーから見積を取ったら5,000円と言われビックリして汎用品を購入しました。実際に機器に合せてはおりませんが、シールテープ巻いて取り付けるので問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする