ユニオン ねじ込み式管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37696967 品番 PUM-25A
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)51 寸法H(mm)20 ねじの種類Rc 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51 寸法B(mm)59 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)28 寸法d2(mm)Rc1 寸法B1(mm)41 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
配管や部品の切り離し部に使用
建設業・工事業

リピーターです。サイズのバリエーションも良く出荷状況も詳しく教えて貰えるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする