※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
ゲートバルブ 5K
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697143
品番
J5BSR
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
429
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
140
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材