曜日別特売
125E-BS-SE-N 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125E-BS-SE-N 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697353
125E-BS-SE-N 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697353

125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード37697353品番125E-BS-SE-N
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力125型材質(本体)青銅CAC406形状ストレート寸法L(mm)46寸法H(mm)81接続方式差込み寸法D1(mm)48ハンドル形状丸形クラス125バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用鋼管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする