※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697685
品番
150-BT-N
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
接続方式
Rc
材質(本体)
青銅CAC
呼び径(B)
2 1/2
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4
形状
Y形
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
148
分類
ストレーナ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
SUS304
クラス
150(10K)
網目(ストレーナ)
スクリーンメッシュは約14〜16メッシュ相当の多孔板です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材