※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BT-N 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37697694 150-BT-N 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37697694

150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697694 品番 150-BT-N
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)80 接続方式Rc 材質(本体)青銅CAC 呼び径(B)3 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4 形状Y形 寸法L(mm)240 寸法H(mm)180 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14〜16メッシュ相当の多孔板です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34939152
2013-02-20
用途:
さつま芋洗浄機の水濾過
のぞむ農園 様 (農・林・水産業)

使用後はノーズルの目詰まりも無く、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする