※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400RB-N 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ 37697861 400RB-N 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ 37697861

400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697861 品番 400RB-N
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 寸法L(mm)127 寸法H(mm)91 接続ねじRc 寸法D1(mm)200 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 寸法d(Φmm)50 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37697877
2016-05-18
用途:
高温タンク

交換ぴったりでした。
後は使ってみてですね〜
漏れないように期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする