B21 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37697983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B21 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37697983
B21 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37697983

10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード37697983品番B21
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)青銅CAC406寸法L(mm)57寸法H(mm)64接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする