曜日別特売
BOV 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOV 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698114
BOV 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698114

10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37698114品番BOV
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)青銅CAC406寸法L(mm)71寸法H(mm)48接続ねじRc寸法D1(mm)100材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A寸法d(Φmm)20使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37698114
2015-11-05
用途: 船のエンジン冷却水取り入れ部に使用

電蝕等に強いかどうか?ですからまだ即には結果分からず。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする