BX-N 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-N 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698184
BX-N 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698184

400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード37698184品番BX-N
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25呼び径(B)1形状ストレート材質(本体)青銅CAC406寸法L(mm)78寸法H(mm)83接続ねじRc寸法D1(mm)110材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A寸法d(Φmm)20使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37698166
2018-08-02
用途: 空調設備の定期交換
不動産業

安定した品質で取替もスムーズに行きました。ロットが10だと思いますが、5ロットくらいにした方が輸送が安定するのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする