※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698202
品番
BX-N
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
102
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
寸法d(Φmm)
32
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材