曜日別特売
RB-S 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ 37698306

RB-S 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ 37698306
RB-S 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ 37698306

10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37698306品番RB-S
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)黄銅C3771BE形状ストレート寸法L(mm)59寸法H(mm)49最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート寸法D1(mm)87材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)寸法d(Φmm)15使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 機械の修理部品として購入
製造業

上司の指名で買いました。部品交換すると言っていたので、細かい寸法まで確認して買った。もちろんピッタリ

対象商品 : 37698297
2025-07-17
用途: 蒸気バルブの交換
サービス業

20年キッツのバルブ使いましたら流石に漏れてきます。
業者にやってもらうと高い出張料に部品代なので自分で交換
楽しく交換作業してます。

対象商品 : 37698297
2024-04-12
用途: スチームトラップに、設置
ゆかわ株式会社

いつも、安定して使用できていて、たすかっています。

対象商品 : 37698306
2022-05-21
用途: 蒸気配管のバルブ
有限会社吉田紅染

値段も安くて、その割に、耐久性が優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37698315
2019-12-22
用途: 蒸気用として購入
サルサン化学株式会社製造業

通常のバルブより、多少なり耐久性があるので購入しました。

対象商品 : 37698342
2019-01-19
用途: 設備メンテナンス時

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品 : 37698306
2023-06-01
用途: 蒸気配管のバルブ交換

通常使用では、問題ありません。当方が寒冷地の為、冬の夜間に凍結してしまい、交換してます。凍結により部品に割れが生じ蒸気漏れ。製品自体に問題はありません。寒さのせい

対象商品 : 37698297
2018-04-05
用途: 工場の中の配管
カナテック

応援の人がまだこないので工事をしている時間がない為使用していない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする