※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
125型 黄銅製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
呼び径(A)
65
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
2 1/2
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698351
品番
RH-N
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
125
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
材質(フタ)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
C3771BE
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材