※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698631
品番
L150-BT-N
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
接続方式
Rc
呼び径(B)
1 1/4
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
種別
CAC911
形状
Y形
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
84
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150(10K)
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材