※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L150-BT-N 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37698656 L150-BT-N 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37698656

150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698656 品番 L150-BT-N
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)50 接続方式Rc 呼び径(B)2 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 種別CAC911 形状Y形 寸法L(mm)195 寸法H(mm)123 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス150(10K)
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする