※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)
25
15
20
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698796
品番
M125E-BS-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
106
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
寸法D1(mm)
63
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
125
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材