※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用) 東洋バルヴ 37698832 LBT-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用) 東洋バルヴ 37698832

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698832 品番 LBT-HN
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)20 接続方式Rc 呼び径(B)3/4 種別CAC911 形状Y形 寸法L(mm)104 寸法H(mm)57 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする