※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698875
品番
LBT-HN
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
Rc
呼び径(B)
2
種別
CAC911
形状
Y形
寸法L(mm)
198
寸法H(mm)
121
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材