※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-SK-N 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37698902 LBT-SK-N 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37698902

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698902 品番 LBT-SK-N
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。

呼び径(A)25 接続方式Rc 呼び径(B)1 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0 用途給水用 種別CAC911 形状Y形 寸法L(mm)123 寸法H(mm)72 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37698936
2017-05-24
用途:
給水配管のメンテ時
電気・ガス・熱供給・水道業

現状管端防食なされて無い品が設置されており腐蝕に悩まされてましたので
この商品により解消されて喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする