曜日別特売
LJ10-BSR-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10-BSR-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699173
LJ10-BSR-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699173

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード37699173品番LJ10-BSR-HN
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911寸法L(mm)63寸法H(mm)127最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0寸法D1(mm)55使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする